Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065615, Auffangwanne Stahl fahrb.WSP-2OS/W feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1281759
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1407-A
EAN/GTIN:
     4260281960080
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065615, Fasswagen Stahl, feuerverzinkt Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Schubstange sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet. , Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste ,Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung , Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar Abbildungen sind Anwendungsbeispiele und entsprechen nicht der Bestell-Nr. (Beispielbilder). Oberfläche: feuerverzinkt. Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
WSP-2OS/W
Maße LxBxH:
800x1400x405 mm
Kapazität Fässer stehend:
2x200
Auffangvolumen:
220 l
Oberfläche:
feuerverzinkt
Herstellerartikelnummer:
P21-1407-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,27*
€ 565,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,20*
€ 581,67*
Frei Haus
ab € 644,47*
€ 721,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,93*
€ 750,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,34*
€ 847,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,86*
€ 893,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,13*
€ 877,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,03*
€ 852,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,31*
€ 832,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,93*
€ 807,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,51*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,90*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
Z50-1920-A
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.