Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen 1
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen 1
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen 1
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen 1
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen 1
Euronormbehälter, PP, Boden +Wände durchbrochen, LxBxH 600x400x75 mm , Volumen 1
Artikel-Nr.:
     369-E1979902
Herst.-Nr.:
     E1979902
EAN/GTIN:
     4031022064592
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
14.5 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Volumen:
14.5 l
Höhe:
65 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Außenmaße L x B x H:
600 x 400 x 75 mm
Innenmaße L x B x H:
551 x 352 x 65 mm
Farbe:
blau
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Breite:
352 mm
Außenmaß Höhe:
75 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
VE/Stück:
2 Stück
Länge:
551 mm
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 20,75*
Lager 369
2
pro Paket
€ 5,00*
ab € 17,025*
€ 23,785*
15 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 6,40*
ab € 17,61*
€ 24,58*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 32,32*
15 Tage
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 34,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 23,785*
€ 28,30415
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,405*
€ 25,47195
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,375*
€ 24,24625
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,675*
€ 23,41325
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,025*
€ 20,25975
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 47,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,5067*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,474*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,504*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860424
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860420
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.