Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen+ Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen+ Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen+ Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen+ Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen+ Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen+ Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen+ Wände durchbrochen, LxBxH 200x150x120 m
Artikel-Nr.:
     369-E1979859
Herst.-Nr.:
     07912 22 11
EAN/GTIN:
     4031022065735
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
2 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
150 mm
Aussenmaß Höhe:
120 mm
VE:
16 Stück
Außenmaß Länge:
200 mm
Farbe:
rot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 68,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 71,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 100,33*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 86,16*
€ 104,51*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,51*
€ 124,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,52*
€ 123,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,19*
€ 118,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,44*
€ 115,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,16*
€ 102,53
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 5,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,514*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,414*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.