Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x50 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x50 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x50 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x50 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x50 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x50 m
Artikel-Nr.:
     369-E1979854
Herst.-Nr.:
     07550 22 11
EAN/GTIN:
     4031022065438
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
4.5 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
300 mm
Aussenmaß Höhe:
50 mm
VE:
4 Stück
Außenmaß Länge:
400 mm
Farbe:
rot
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 26,01*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 34,49*
16 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 40,97*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 36,43*
€ 49,05*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 37,67*
€ 50,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,07*
€ 57,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 18,215* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,514*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,414*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.