Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 m
Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 m
Artikel-Nr.:
     369-E1979850
Herst.-Nr.:
     07575 22 13
EAN/GTIN:
     4031022065155
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
7 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
300 mm
Aussenmaß Höhe:
75 mm
VE:
4 Stück
Außenmaß Länge:
400 mm
Farbe:
grün
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 26,01*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 36,35*
15 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 42,90*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 38,98*
€ 50,97*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 40,21*
€ 52,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,97*
€ 60,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,17*
€ 53,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,1588*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,504*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,364*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.