Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 600x400x75 mm, Volumen 14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 600x400x75 mm, Volumen 14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 600x400x75 mm, Volumen 14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 600x400x75 mm, Volumen 14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 600x400x75 mm, Volumen 14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 600x400x75 mm, Volumen 14
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 600x400x75 mm, Volumen 14
Artikel-Nr.:
     369-E1979840
Herst.-Nr.:
     07275 22 03
EAN/GTIN:
     4031022064509
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
14.5 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
75 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Farbe:
grün
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 23,09*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 35,44*
15 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 43,23*
11 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 44,42*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 38,00*
€ 50,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,45*
€ 51,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.