Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverstellbar, Platte buche, C-Fuß-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverstellbar, Platte buche, C-Fuß-G
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverstellbar, Platte buche, C-Fuß-G
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverstellbar, Platte buche, C-Fuß-G
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverstellbar, Platte buche, C-Fuß-G
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverstellbar, Platte buche, C-Fuß-G
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, höhenverstellbar, Platte buche, C-Fuß-G
Artikel-Nr.:
     369-E1979358
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E1979358
EAN/GTIN:
     4038933479002
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
· Höhenverstellbares, stabiles und langlebiges Traversengestell (silberfarben) in C-Fuß-Ausführung und · Arbeitshöhe von 680 bis 820 mm· Traverse kann als Kabelkanal genutzt werden· Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet· Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
ja
Farbe Gestell:
silber
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1800 x 800 x 680-820mm
Anlieferung:
montiert
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
C-Fuß
Höhe:
680-820 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1800 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Gestellfarbe:
silber
Plattenfarbe:
buche
Abmessungen (B x T x H):
1800 x 800 x 680-820 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1800 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,6301*
€ 296,0501*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,27*
€ 303,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,66*
€ 303,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,13*
€ 307,46*
Lager 369
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 384,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-BU
ab € 165,00*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,11*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 356,84*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 354,52*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 267,4953*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 267,1153*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 267,8153*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 266,9753*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 267,7153*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 267,2553*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 267,6253*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,33*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 119,6382*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 115,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.