Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff lnl, 300x150 mm, DINEN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff lnl, 300x150 mm, DINEN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff lnl, 300x150 mm, DINEN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff lnl, 300x150 mm, DINEN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976821
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976821
EAN/GTIN:
     4250669416223
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
rettungszeichen en iso 7010 notausg...
lnl = langnachleuchtendLangnachleuchtende Schilder geben bei Dunkelheit soviel Licht ab, dass eine Orientierung möglich ist.ACHTUNG !!!Laut ASR A1.3 (Ausgabe Februar 2013) müssen Rettungs- und Brandschutzzeichen aus langnachleuchtendem Material bestehen, falls keine Sicherheitsbeleuchtung (Notstromaggregat) vorhanden ist!
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 150mm
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Abmessungen (B x H):
300 x 150 mm
Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Notausgang
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungs-zusatzschild notausgang, rettungszeichen en iso 7010 notausgang abwärts kunststoff, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 11,30*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 10,39*
€ 15,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,94*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976823
ab € 7,16*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976824
ab € 10,70*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976818
ab € 5,84*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976819
ab € 9,23*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976817
ab € 1,92*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976822
ab € 9,45*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976820
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/41
ab € 8,21*
Ähnlich
Schilder Klar
101597/00
ab € 45,45*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/93
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.