Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Notausgang, Folie, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Notausgang, Folie, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Folie, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Folie, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976817
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976817
EAN/GTIN:
     4250669466037
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
alle fluchtwegschilder 300x150 foli...
· Selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 150mm
Material:
Folie
Abmessungen (B x H):
300 x 150 mm
Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Notausgang
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungs-zusatzschild notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 3,65*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,01*
€ 4,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 16,12*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976823
ab € 7,16*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976824
ab € 10,70*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976818
ab € 5,84*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976819
ab € 9,23*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976821
ab € 6,41*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976822
ab € 9,45*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976820
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/41
ab € 8,21*
Ähnlich
Schilder Klar
101597/00
ab € 45,45*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/93
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.