Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Notausgang, Folie lnl, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Notausgang, Folie lnl, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Folie lnl, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Folie lnl, 300x150 mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976818
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976818
EAN/GTIN:
     4250669416209
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
alle fluchtwegschilder 300x150 foli...
· Selbstklebende PVC-Folielnl = langnachleuchtendLangnachleuchtende Schilder geben bei Dunkelheit soviel Licht ab, dass eine Orientierung möglich ist.ACHTUNG !!!Laut ASR A1.3 (Ausgabe Februar 2013) müssen Rettungs- und Brandschutzzeichen aus langnachleuchtendem Material bestehen, falls keine Sicherheitsbeleuchtung (Notstromaggregat) vorhanden ist!
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 150mm
Material:
Folie langnachleuchtend
Abmessungen (B x H):
300 x 150 mm
Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Notausgang
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungs-zusatzschild notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 10,23*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 9,39*
€ 13,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 22,81*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976823
ab € 7,18*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976824
ab € 10,66*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976819
ab € 9,23*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976817
ab € 1,92*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976821
ab € 6,42*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976822
ab € 9,44*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976820
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/41
ab € 8,14*
Ähnlich
Schilder Klar
101597/00
ab € 45,56*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/93
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.