Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff, 300x150mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff, 300x150mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff, 300x150mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Notausgang, Kunststoff, 300x150mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976820
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976820
EAN/GTIN:
     4250669466044
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
rettungszeichen en iso 7010 notausg...
Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)Notausgang
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 150mm
Material:
Kunststoff
Abmessungen (B x H):
300 x 150 mm
Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Notausgang
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungs-zusatzschild notausgang, rettungszeichen en iso 7010 notausgang abwärts kunststoff, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 4,40*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 5,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 16,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976823
ab € 7,18*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976824
ab € 10,66*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976818
ab € 5,84*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976819
ab € 9,23*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976817
ab € 1,92*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976821
ab € 6,42*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976822
ab € 9,44*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/41
ab € 8,14*
Ähnlich
Schilder Klar
101597/00
ab € 45,56*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/93
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.