Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber 800 mm,Leichtbauweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Messschieber 800 mm,Leichtbauweise
Werkstatt-Messschieber 800 mm,Leichtbauweise
Artikel-Nr.:
     369-E1323645
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     E1323645
EAN/GTIN:
     4029713279059
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Präzisions-Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise Ausführung: Industrie-Qualität in Leichtbauweise ∙ Genauigkeit nach Werksnorm ∙ Schiene und Schieber aus harteloxiertem Aluminium (1100 HV) ∙ Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet ∙ Parallaxfreie Ablesung ∙ Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung ∙ Mit Messerspitzen ∙ Lieferung bis 1000 mm im Holzetui Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk
Weitere Informationen:
Ablesung:
0.02 mm
Länge:
20 mm
Schnabellänge:
150 mm
Messbereich:
800 mm
Innenmaß min.:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,18*
€ 928,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,78*
€ 913,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,80*
€ 875,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,91*
€ 853,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,58*
€ 819,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.