| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1323445 Herst.-Nr.: E1323445 EAN/GTIN: 4029713200985 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Werkstatt-Messschieber Ausführung: Industrie-Qualität ∙ Genauigkeit nach DIN 862 ∙ Aus rostfreiem Stahl, gehärtet ∙ Messschnäbel fein geschliffen ∙ Parallaxfreie Ablesung - Ableseteile mattverchromt ∙ Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert ∙ Mit Messerspitzen und Feststellschraube ∙ Mit oder ohne Feineinstellung ∙ Direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung ∙ Lieferung mit Kalibirier-Zertifikat Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Nonius: | 0.05 mm | Schnabellänge: | 90 mm | Messbereich: | 300 mm | Innenmaß min.: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber analog 300 mm, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Präzisions-Messschieber, Präzisions-Werkstattmessschieber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 171,90* | € 211,13* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,01* | € 211,13* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,68* | € 270,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|