| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1323443 Herst.-Nr.: E1323443 EAN/GTIN: 4029713200961 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Werkstatt-Messschieber Ausführung: Industrie-Qualität ∙ Genauigkeit nach DIN 862 ∙ Aus rostfreiem Stahl, gehärtet ∙ Messschnäbel fein geschliffen ∙ Parallaxfreie Ablesung - Ableseteile mattverchromt ∙ Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert ∙ Mit Messerspitzen und Feststellschraube ∙ Mit oder ohne Feineinstellung ∙ Direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung ∙ Lieferung mit Kalibirier-Zertifikat Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Nonius: | 0.05 mm | Schnabellänge: | 80 mm | Messbereich: | 200 mm | Innenmaß min.: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 200mm analog, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Präzisions-Messschieber, Präzisions-Werkstattmessschieber |
| | |
| |