| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1044068 Herst.-Nr.: E1044068 EAN/GTIN: 4260068690117 |
| |
|
| | |
| Schutzbrillen "Terminator Plus Dioptrie" Sichtscheiben nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ∙ Ultra modernes Sport-Design ∙ Verstellbarer, weicher Sattelsteg ∙ Rundum sehr dicht abschließend ∙ Gummi- lippe am oberen Rand für zusätzlichen Schutz ∙ Problemlos austauschbare Polycarbonat-Scheibe mit 100% UV-Schutz, kratzfest - PC/AS/UV ∙ Stark gekrümmte Sichtscheiben zum wirkungsvollen Schutz der Augen vor Fremdkörpern ∙ Optische Einsätze im unteren Bereich für das Sehen in der Nähe Weitere Informationen: | | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | Rahmenfarbe: | schwarz-mint | Scheiben-Beschichtung: | kratzresistent AS/UV | Scheiben-Dioptrie-Verstärkung: | +2.0 | Scheibenfarbe: | farblos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Schleiferschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,18* | € 13,64* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,45* | € 19,43* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,76* | € 19,53* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 23,78* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 20,77* | € 28,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|