Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD® Schutzbrille Terminator Plus Dioptrie +2,0, Kat.II, schwarz/mint, 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-507096
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9395 200
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD® Schutzbrille Terminator Plus Dioptrie +2,0, Kat.II, schwarz/mint, 30g

INFIELD® Schutzbrille Terminator Plus Dioptrie +2,0, mit integriertem Lesezusatz in der Stärke +2,0, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, sportliches Design, weiche, anpassbare Nasenauflage, längenverstellbare Bügel, Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar, kratzfest, zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben, Farbe Fassung: schwarz/mint, Scheibe: farblos, Material: kratzfeste Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 30 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,64*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 19,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 13,76*
€ 19,53*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 23,78*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 20,77*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 250
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.