Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp-Abdeckband, 25 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feinkrepp-Abdeckband, 25 mm
Feinkrepp-Abdeckband, 25 mm
Artikel-Nr.:
     369-6237725
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     118939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendung: Das Feinkreppband dient für alle Abdeckarbeiten bei Streich-, Lackier- und Stukkateurarbeiten im Innenbereich.Eigenschaften: Gute Klebkraft, flexibel und sauber entfernbar. Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel, Öle, Lacke und milde Chemikalien.Technische Daten: Trägermaterial Halbkrepp, Klebstoff Gummi-Harzlösung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
chamois
Klebkraft:
2,4 N/10 mm
Reißdehnung:
0.1
Reißfestigkeit:
30 N/10 mm
Bandbreite:
25 mm
Banddicke:
0.1 mm
Obere Einsatztemperatur:
60 °C
Pack. Einheit:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband beige 25mm, abdeckband 25 mm, abdeckband, Malerband, Lackiererband, Lackiererbänder, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0298* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.