Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-991735 Herst.-Nr.: 1735 EAN/GTIN: 4017976017358 |
| | |
|
| | |
| Transportkarre fetra Paketroller 1735 zusammenklappbar, 45x59,5cm Schaufelfläche, bis 250kg - Fetra Paketroller 1735 für den sicheren Transport von Paketen. Tragkraft: 250kg, Ladeschaufel: 450x595mm (LxB), Höhe: 1190mm, Gesamtbreite: 660mm, Material: Aluminium-Stahlrohrkonstruktion, Aluminium-Schaufel und hochwertige Kunststoffteile, Bereifung: Luft-Reifen (220x70mm), Gewicht: 12,6kg. Ausführung: Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material, elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes, Naben mit Rollenlager, Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar, in wenigen Sekunden einsatzbereit. 10 Jahre Herstellergarantie. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, Paketkarre, Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, sackkarre fetra |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,07* | € 269,39* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,54* | € 269,39* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,37* | € 269,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,37* | € 276,26* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,83* | € 331,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|