Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Martor SECUNORM 500 Sicherheitsmesser 5000041002 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Martor SECUNORM 500 Sicherheitsmesser 5000041002 19mm
Cutter Martor SECUNORM 500 Sicherheitsmesser 5000041002 19mm
Artikel-Nr.:
     3636-75001
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     5000041002
EAN/GTIN:
     4002632800849
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Cutter Martor SECUNORM 500 Sicherheitsmesser 5000041002 19mm

19mm Trapezklingen, Aluminiumgehäuse mit Soft-Grip, automatischer Klingenrückzug, silber/schwarz - Martor Sicherheitsmesser Secunorm 500 50000410 mit Trapezklingen und neu designtem Aluminiumgriff für gutes Handling und angenehmes Arbeiten sind ideal für alle normalen Schneidarbeiten. Der Cutter ist Ideal geeignet für 3-lagigen Karton, Folien und Klebeband. Durch die ergonomische Form, sind auch längere Schneidarbeiten problemlos umzusetzen. Klingenbreite: 19mm, Klingenlänge: 50mm, Klingen-Materialstärke: 0,63mm, Ersatzklingen: Martor Nr. 5232 (Best.-Nr. 52321), Material: Aluminium, Maße: 143x16x36mm, Gewicht: 72,5g, Schnitttiefe: 19mm. Ausführung: Trapezklingen, automatischer Klingenrückzug, gefahrenloser Klingenwechsel ohne Werkzeug dank Magnet, sehr ergonomische Form, 2-fach nutzbare Klinge, Soft-Grip-Griffzone, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Befestigungsöse. Zertifikate: GS-Zeichen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 10,18*
1
€ 9,80*
ab € 7,78*
€ 10,80*
1
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 11,29*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 11,29*
Lager 3636
66
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,82*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,63*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,76*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,47*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,53*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.