Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-720870 Herst.-Nr.: S0720870 EAN/GTIN: 5411313452175 |
| |
|
| | |
| Schriftbänder Dymo D1 45807/S0720870 schwarz auf rot, 19mm/7m - DYMO D1-Standardetiketten S0720870 haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen, wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Breite: 19mm, Länge: 7m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: rot, Material: Kunststoff laminiert, Anwendungsbereiche: Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, geeignet für: LP300, LP350, LabelManager II, LM200, LM300, LM350 Serie, LM350D, LM360 Serie, LM400, LM420 Serie, LM450 Serie, LM450D, LM500 Serie, LM500TS, LM Mobile Labeler, LM PC, LM PCII, LM PnP, LM Wireless-PnP, LabelWriter 400 Duo, LW450 Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite für müheloses und unkompliziertes Anbringen, strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, UV-beständig, temperaturbeständig zwischen -18 und +90 Grad Celsius, rückstandsfrei ablösbar. Recycling: siehe Shop.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, dymo d1 schwarz auf rot, dymo d1, dymo d 1, D1-Etiketten, Etiketten, Band für Beschriftungsgerät, Schriftbänder für elektronische Beschriftungsgeräte D1, Kassette für Beschriftungsgerät |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 13,59* | € 18,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,88* | € 18,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,28* | € 18,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,51* | € 18,98* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,78* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|