Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-718040 Herst.-Nr.: S0718040 EAN/GTIN: 5411313169578 |
| |
|
| | |
| Schriftbänder Dymo D1 16953/S0718040 schwarz auf weiß, 12mm/3,5m, Nylonband - DYMO flexible D1-Hochleistungsbänder S0718040 sind ideal für schwierige Beschriftungen von Oberflächen in Küchen, Vorrats- und Abstellkammern, Waschküchen, Werkstätten oder Garagen. Breite: 12mm, Länge: 3,5m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: weiß, Material: Nylon, Anwendungsbereiche: Innen- und Außen, auf unebene, sehr rauen, gewölbten Oberflächen und Kabeln, geeignet für: alle Dymo-Geräte mit D1-Bändern LP100, LP150, LP200, LP250, LP300, LP350, LM100 Serie, LM120 Serie, LM150, LM160, LM200, LM210 Serie, LM220 Serie, LM260 Serie, LM280, LM300, LM350 Serie, LM360 Serie, LM400, LM420 Serie, LM450 Serie, LM500 Serie, MobileLabeler, LM PC, LM II, LM PCII, LM PnP, LM Wireless-PnP, LW400 Duo, LW450Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite, UV-beständig, temperaturbeständig von -18 bis +90 Grad Celsius, strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, kratz- und reißfest, Permanentkleber (schwierig zu entfernen - Rückstände des Klebers können zurückbleiben). Recycling: siehe Shop.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Nylonband, Recycling-Etiketten, beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, D1-Etiketten, Etiketten, Band für Beschriftungsgerät, Schriftbänder für elektronische Beschriftungsgeräte D1, Kassette für Beschriftungsgerät |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 10,69* | € 14,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,90* | € 14,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,15* | € 15,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,34* | € 15,58* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|