Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7108164 Herst.-Nr.: 7-108164 EAN/GTIN: 8713797105163 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Legamaster UNITE 7-108164 100x200cm, lackiert, trocken abwischbar, Aluminiumrahmen, Wandaufhängung, FSC - Legamaster UNITE Whiteboard 7-108164 für die gelegentliche Nutzung im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie. Hervorragend mit Boardmarker beschreibbar und trocken abwischbar oder zum einfachen Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Tafelmaße: 1000 x 2000 mm, Tafeloberfläche: lackierter Stahl (weiß), Rahmen: Aluminium mit grauen Kunststoff-Ecken, Befestigung: zur Wandmontage im Hoch- und Querformat (verdecktes Langlochsystem), Gewicht: 5,51 kg. Ausführung: magnethaftend, trocken abwischbar, glatt und flüssig beschreibbar. Lieferung inklusive Markerablage und Montagematerialien. Herstellergarantie: 10 Jahre auf die Oberfläche, 2 Jahre auf das Produkt (auf Beschreibbarkeit/Trockenabwischbarkeit bei Verwendung von Whiteboard-Zubehör von Legamaster). Umweltaspekt: besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC-N001527). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkarte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnettafel emailliert 100 x 200 cm, magnet board, magnet-board 100x200cm, Whiteboard Legamaster, Board, magnetisches Board, magnetisches Whiteboard, UNITE, Whiteboards, lackiertes Whiteboard, Whiteboard lackiert |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 111,97* | € 146,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 116,42* | € 148,80* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,27* | € 158,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 126,71* | € 168,82* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,98* | € 172,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|