Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)
Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)
Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)
Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)
Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)
Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)
Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)
Artikel-Nr.:
     3636-66404-174
Hersteller:
     GMT
Herst.-Nr.:
     4472
EAN/GTIN:
     5202149001831
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitrilhandschuhe Einweghandschuh Nitril 24 Medical (L)

Nitril, ungepudert, blau, Pack 100 Stück - Nitril-Einwegschutzhandschuhe sind die perfekte Wahl für alle Tätigkeiten in Verbindung mit Lebensmitteln. Variante: Einweg-Schutzhandschuhe, Material: Nitril-Butadiene-Kautschuk, Länge: 240mm, Konform mit Richtlinie: 93/42/EWG, EN 455, AQL 1.5, EU 2016/425, EN 420, lebensmitteltauglich: Ja, Farbe: blau. Ausführung: mikrotexturierte Fingerspitzen ermöglichen eine besonders gute Griffigkeit im Umgang mit trockenen und feuchten Gegenständen, puderfrei - daher keine Gefahr einer Verunreinigung während der Anwendung, latexfrei (kein Tragerisiko für Typ-1-Latexallergiker). Inhalt: 100 Stück. Zertifikate: Medizinprodukt Klasse I.
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Einweg-Handschuhe, Schutzkleidung, Einweg-Gummihandschuhe, Hygiene, Gummihandschuhe, Examination Gloves, Nitril Handschuhe, Nitril Einweg, Einweghandschuhe Nitril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GMT
4471
ab € 5,08*
Ähnlich
GMT
4470
ab € 5,08*
Ähnlich
GMT
4473
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.