Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-57675 Herst.-Nr.: 57685101441 EAN/GTIN: 4008496988273 |
| |
|
| | |
| Akkuladegerät Varta LCD Ultra Fast Charger+ 57685 für Micro- und Mignon-Akkus, inkl. 4 Mignon Akkus, Kfz-Adapter - Varta LCD Ultra Fast Charger+ 57685 für den zusätzlichen Energieschub in nur 15 Minuten! Die drei verschiedenen Lademodi, der intelligente Ladeschluss und die umfassenden Sicherheitsfunktionen machen den LCD Ultra Fast Charger+ zu einem zuverlässigen Ladegerät für alle Ihre Akkus. Geeignet für: Micro und Mignon, Akku-System: Nickel-Metallhydrid (NiMH), Ladezeit: ca. 15 Minuten (bei 1600mAh Mignon), Spannung: 100-240V, Überladeschutz: Ja (Minus-Delta-U), Sicherheitstimer: Ja. Ausführung: größere und vereinfachte LCD-Anzeige (V, mA und Minuten), 3 Lademodi (Schnellladen, Laden, Auffrischen), Einzelschachtladung für höchste Flexibilität, Erhaltungsladung, verbesserte Erkennung von falschen und defekten Zellen, Verpolschutz, AC Netzteil-Adapter, 12V-Kfz-Adapter, Kurzschluss-Schutz, Temperaturkontrolle. Lieferung inkl. 4 Mignon (AA) Akkus 2400mAh. Herstellergarantie: 3 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, powerbank 4x usb, Akkuladegerät, Batterien-Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 34,48* | € 43,91* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,64* | € 45,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 35,77* | € 45,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 36,66* | € 46,47* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,43* | € 63,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|