Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwischer Leifheit Profi XL cotton plus 55020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenwischer Leifheit Profi XL cotton plus 55020
Bodenwischer Leifheit Profi XL cotton plus 55020
Bodenwischer Leifheit Profi XL cotton plus 55020
Artikel-Nr.:
     3636-51502
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     00055020
EAN/GTIN:
     4006501550200
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Bodenwischer Leifheit Profi XL cotton plus 55020

140cm Aluminiumstiel, 360 Grad Drehgelenk, inkl. Wischbezug cotton plus - Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus mit Aluminiumstiel für eine gründliche Reinigung von Fliesen und Steinböden. Der Wischbezugs lässt sich ganz einfach ohne Bücken per Fußklick lösen. Baumwollfasern des Wischtuchs nehmen gelösten Schmutz auf und speichern zudem das Wasser. Die perfekte Ergänzung zur Wischtuchpresse Profi Evo (Art.-Nr. 51501). Länge: 140 cm, Wischbreite: 42 cm, Material Stiel: Aluminium, Material Wischbezug: Supra- und Baumwollfasern, geeignet zur Reinigung von: Steinböden und Fliesen, Ausführung: 360-Grad-Drehgelenk zum Reinigen in Schlangenlinien und von schwer zugänglicher Stellen (z.B. unter Schränken und Betten), Rundumwischbezug reinigt Ecken und Fußleisten mit, der Stiel lässt sich mit anderen Leifheit Click-System Produkten kombinieren. Weitere Wischbezüge für verschieden Anwendungsgebiete separat erhältlich (Art.-Nr. 51503, 51504, 51505). Herstellergarantie: 3 Jahre.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 49,53*
Lager 3636
14
1
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 50,72*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55210
ab € 12,44*
Zubehör
Leifheit
56415
ab € 19,33*
Zubehör
Leifheit
56590
ab € 34,68*
Zubehör
Leifheit
56672
ab € 7,47*
Zubehör
Leifheit
57023
ab € 24,24*
Zubehör
Leifheit
55045
ab € 21,86*
Zubehör
Leifheit
56553
ab € 13,57*
Zubehör
Leifheit
55023
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.