| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-18579692 Herst.-Nr.: 57023 EAN/GTIN: 4006501570239 |
| |
|
| | |
| Lästiges Bücken zum Auspressen des Wischbezugs ist mit dem Bodenwischer Picobello S micro duo passé. Denn wer den Wischer von Leifheit kauft, der kann ihn bequem im Stehen auspressen. Dafür befindet sich am Stiel die praktische Auspressmechanik, die zudem verhindert, dass die Hände mit dem Schmutzwasser in Kontakt kommen. Grundsätzlich ist der Bodenwischer von Leifheit mit dem Mikrofaser-Wischpad micro duo für alle Untergründe wie Fliesen, Steinböden oder Laminat geeignet. Das 2-Faser-System gewährleistet dabei die optimale Schmutzentfernung und -aufnahme. Nach der Reinigung der Böden darf das Pad selbstverständlich bei 30 °C in die Waschmaschine. So wird es im Handumdrehen wieder hygienisch sauber. Um es einfach und beliebig oft abnehmen zu können, ist das Produkt mit einem Klettverschluss versehen. Zudem sind weitere passende Wischbezüge für den Bodenwischer Picobello S micro duo als Zubehör erhältlich. So ist sicherlich für jeden das Passende dabei. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | Merkmale | Reinigen der Oberflächen | Laminat, Kacheln, Holz | | Moppkopfmaterial | Faser | | Produktfarbe | Aluminium, Türkis | | Reinigungstuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, leifheit microfaser wischmop, ersatzwischmop leifheit, feuchtwischmop |
| | |
| |