Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Leifheit 56590 Mopp Mikrofaser 800 ml Trocken&Nass Grau, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24656432
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     56590
EAN/GTIN:
     4006501565907
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
  • ideal für die schnelle Sauberkeit zwischendurch - verteilt einen nebelfeinen Druck-Sprühstrahl (bis zu 20 bar) - abnehmbarer 0,8-Liter-Tank für ca. 400 x sprühen - beweglicher Wischkopf für das Putzen schwer zugänglicher Stellen - ideal auch für empfindliches Parkett Sprühen, wischen, weg. Ohne Eimer, ohne Putzlappen, ohne Mühe. Das ist der Pico Spray von Leifheit. Am Stiel besitzt er einen Tank, der einfach vom Griff aus bedient wird: Einfach Druckhebel betätigen und schon versprüht der Pico Spray einen nebelfeinen Druck-Sprühstrahl. Ob klares Wasser oder eine Reinigungslösung. Rund 400 mal kann der Pico Spray mit einer Tankfüllung sprühen. Sein gelenkiger Wischkopf putzt auch an schwer zugänglichen Stellen. Sein hochwertiges Micro-Tech-Wischtuch lässt sich bis zu 100 mal waschen. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Paketgewicht
1025 g
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Merkmale
Material
Mikrofaser
Reinigen der Oberflächen
Laminat, Kacheln, Holz
Reinigungsart
Trocken&Nass
Spenderkapazität
800 ml
Moppkopfmaterial
Mikrofaser
Produktfarbe
Grau, Türkis
Abnehmbarer Spender
Ja
Sprayfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55020
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.