Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit
Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit
Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit
Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit
Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit
Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit
Artikel-Nr.:
     2813-375-1058
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55020
EAN/GTIN:
     4006501550200
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Leifheit Bodenwischer Profi cotton plus
Leifheit Bodenwischer Profi sorgt mit seinen Baumwoll- und Suprafasern für perfekte Reinigung. Das 360 Drehgelenk reinigt den Boden sehr schnell.

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
177 cm
Gewicht:
0.97 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 48,28*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 35,10*
€ 50,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 289,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55210
ab € 12,43*
Zubehör
Leifheit
56415
ab € 18,39*
Zubehör
Leifheit
56590
ab € 34,70*
Zubehör
Leifheit
56672
ab € 7,50*
Zubehör
Leifheit
57023
ab € 24,16*
Zubehör
Leifheit
55045
ab € 21,81*
Zubehör
Leifheit
56553
ab € 13,57*
Zubehör
Leifheit
55023
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.