Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-482619-48 Herst.-Nr.: 482619 EAN/GTIN: 4005546403656 |
| |
|
| | |
| Türschilder Durable CRYSTAL SIGN 482619 (GKLAR) 297x420mm, Acrylglas, transparent - Durable Türschilder CRYSTAL SIGN 4826-19 - elegante und zeitlose Türschilder aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare und an den Kanten polierte Acrylplatten, sowie eine semi-transluzente Folie verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Maße: 29,7x42cm (BxH), Material: Acrylglas/ABS, Farbe: kristallklar, Befestigung: zum Anschrauben. Ausführung: Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Achtung: Folien nur für Laserdrucker geeignet (s/w + Farbe). Im Lieferumfang enthalten: 2 Folienschilder (Durable 4836), Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Lagerbeschriftung, Türschild, Orientierungssystem, Tür-Schild, Schild, Hinweisschild, Acryl Schild, Schild aus Acryl, Türschild aus Acryl, Acryl-Türschild, Crystal Sign, Begrüßungsschild, Begrüßungstafel, Infoschilder, Hinweistafel, Hinweisschilder, Beschilderungssysteme |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 54,23* | € 68,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 55,71* | € 72,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,88* | € 72,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,55* | € 77,35* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,17* | € 87,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|