Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent
Artikel-Nr.:
     1138-482619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482619
EAN/GTIN:
     4005546403656
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Edles Türschild aus Acryglas mit Folieneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • CRYSTAL SIGN Türschildersortiment aus Acryl in 7 Formaten • Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben • Geeignet für den Einsatz z. B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Folien als Zusatzartikel • Für Einlagen A3 (297 x 420 mm)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4826
Außenmaße (B x H x L/T):
297 mm x 438 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
hoch
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
297 mm x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild durable 297 x 420 mm, raumbeschilderung, durable raumschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, acryl schild, schild aus acryl, türschild aus acryl, acryl-türschild, crystal sign
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,18*
€ 68,43*
€ 5,50*
ab € 55,71*
€ 72,70*
Lager 1138
183
€ 6,95*
ab € 54,85*
€ 72,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 81,27*
€ 3,50*
ab € 66,66*
€ 83,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483619
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.