Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)
Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)
Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)
Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)
Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)
Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)
Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)
Artikel-Nr.:
     3636-44820-01
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44820019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Notizbuch Leitz Cosy 252x164mm 4482 (GELB)

80 Blatt, Hardcover, kariert - Das Leitz Cosy Notizbuch optimal für die täglichen Notizen und perfekt geeignet für Hand- oder Laptoptasche, mit elastischem Gummibandverschluss. Format: 252 x 164 mm (ca. B5), Lineatur: kariert, Blattanzahl: 80 Blatt, Grammatur: 100 g/qm, Einband: fester Einband mit Soft-Touch-Oberfläche, Zertifikate: FSC-zertifiziert.
Weitere Suchbegriffe: leitz notizbuch b5 kariert, notiz buch, notiz-buch kariert, Leitz Notizbuch Cosy, Leitz Cosy Notizbuch, Kladde, Geschäftsbücher, Kladden, Geschäftsbuch, Notizbuch A4, Tagebücher, A4 Notizbücher, Notizbücher, Notizbücher A4, A4 Notizbuch, Tagebuch, Notizbuch mit festem Einband, Qualitäts-Notizbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 14,08*
€ 18,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,13*
€ 20,47*
1
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 26,05*
Lager 3636
999
1
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 28,63*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,72*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,11*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,78*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,02*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.