| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-360111 Herst.-Nr.: 191015200 EAN/GTIN: 4250108800354 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe Verbandkoffer Söhngen MT-CD Werkstatt 0360111 Füllung nach DIN 13157 + berufsrisikobezogene Inhaltserweiterung, orange - SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Verbandkasten MT-CD SPEZIAL Werkstatt 0360111 - Füllung: Basis-Ausstattung nach DIN 13157 plus individuell berufsrisikobezogene Erweiterung, Einsatzbereiche: Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe sowie technische Werkstätten. Material: ABS-Kunststoff, Farbe: orange, Kennzeichnung: Piktogramme und Siebdruckbeschriftung, Maße: 400x300x150mm. Ausführung: Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe, transparente Abdeckplatte, variable Inneneinteilung, Wandhalterung mit 90-Grad-Stopp-Arretierung. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Büroverbandkasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten, verbandskästen, verbandskasten baustelle din13157, Erste-Hilfe-Koffer, Beruf, SPEZIAL, MT-CD, Werkstatt, DIN13157, Verbandsmaterial, Verbandkästen, Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste Hilfe Beruf SPEZIAL, Betriebsverbandskästen, Betriebsverbandkästen, Erste Hilfe, DIN 13157, Verbandskasten, Erste-Hilfe |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 108,76* | € 124,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 108,29* | € 124,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,29* | € 124,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,94* | € 124,87* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 168,54* | € 206,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|