Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN 360111 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt B400xH300xT150ca.mm or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SÖHNGEN 360111 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt B400xH300xT150ca.mm or
SÖHNGEN 360111 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt B400xH300xT150ca.mm or
SÖHNGEN 360111 Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt B400xH300xT150ca.mm or
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253696
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt B400xH300xT150ca.mm orange SÖHNGEN mobil und stationär einsetzbar speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40020301
HerstellerNr:
360111
Werksnummer:
4000386030
Länge netto mm:
466,00
Breite netto mm:
362,00
Höhe netto mm:
161,00
Gewicht netto Kg:
5,104000
Gewicht brutto Kg:
5,104000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
B400xH300xT150ca.mm
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,50*
ab € 108,47*
€ 124,59*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 108,35*
€ 124,59*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 125,16*
3 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 111,78*
€ 130,89*
4 Tage
36
1
€ 7,99*
ab € 114,02*
€ 131,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 14,06*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.