Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3482 Herst.-Nr.: 3482 EAN/GTIN: 4004182034828 |
| |
|
| | |
| Laserfolien Zweckform 3482 A4, selbstklebend, matt-transparent, 0,14mm, Pack 25 Blatt - Avery Zweckform transparente Klebefolien 3482 für den Druck von Symbolen, Logos oder Grafiken. Durch den 10-mm Rasteraufdruck auf der Rückseite kann man einzelne Grafiken sehr einfach ausschneiden und dank des seitlichen Längssplit auf der Rückseite schnell ablösen. Zudem können die Folien dank des semipermanenten Klebstoffes problemlos kurzzeitig repositioniert werden. Format: DIN A4, Material: Polyester-Folie, Folienstärke: 0,14 mm, Farbe: transparent, Oberfläche: matt, Beschichtung: einseitig, Hafteigenschaft: semipermanent, geeignet für Druckertyp: Farblaser, Laser s/w und Kopierer, Ausführung: stapelverarbeitbar. Inhalt: 25 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, etiketten, klebefolie, aufkleber, etikett, klebefolien, folie, selbstklebende folie, folien, selbstklebefolie, selbstklebefolien, aufkleber folie, aufkleber transparent, transparente etiketten, transparente aufkleber, etiketten transparent, aufkleber folien, folien aufkleber, folien etiketten, klebende folie, etiketten folie, folie aufkleber, avery, avery zweckform, zweckform, 3482 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,85* | € 28,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,10* | € 28,34* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,89* | € 31,17* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,54* | € 31,19* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,13* | € 46,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,9652* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|