| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-331520 Herst.-Nr.: 331520 EAN/GTIN: 4000735721603 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Satino by WEPA AutoCut Midi 331520 Spendersystem PT1, 31,5x32,5x21,7cm (BxHxT), mechanisch, Kunststoff, weiß - Satino by Wepa Handtuchrollen Spender 331520 im formschönen und zeitlosen Design mit praktischer Frontöffnung ist die perfekte Besetzung für kleine Waschräume. Die einsehbare Füllstandsanzeige ermöglicht ein rechtzeitiges Auffüllen des Spenders. Der Spender hat einen variabel einstellbaren Papierauslass mit Abrisszähnen, welche für eine größere Menge Handtuchpapier bei der Ausgabe sorgt. Mit nur einem Handgriff kann der Spender nachgerüstet werden, damit nur noch eine Einzelblatt-Ausgabe möglich ist, welches zur maximalen Wirtschaftlichkeit und Hygiene führt. Geeignet für: Papierhandtuchrolle, System: PT1, Maße: 315 x 325 x 217 mm (B x H x T), Material: Kunststoff, Farbe: weiß. Ausführung: extrahohe Kapazität, Füllstandsanzeige, Flexibilität, einfache Handhabung und Sparsamkeit, mit neuer Schneidtechnologie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Satino by WEPA AutoCut Spender Midi, PT1, Spender, Autocut |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,24* | € 55,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 50,47* | € 66,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,64* | € 66,54* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,34* | € 80,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|