| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449030001 Herst.-Nr.: 331520 EAN/GTIN: 4000735721603 |
| |
|
| | |
| Die Midi-Ausführung mit praktischer Frontöffnung ist die perfekte Besetzung für kleine Waschräume. Dank gut einsehbarer Füllstandsanzeige lassen Sie Waschraumbesucher nicht mit nassen Händen stehen. Kein Batterie- oder Stromverbrauch. Gering im Verbrauch, bis zu 640 Handtrocknungen pro Füllung. Unübertroffen zuverlässig dank neuer Schneidtechnologie. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | AutoCut Midi | Verwendung für Produkt: | Satino Papierhandtücher prestige 317950, 317830, 317820, comfort 317940 | Maße: | 31,5 x 32,5 x 21,7 cm (B x H x T) | Füllstandsanzeige vorhanden: | Ja | abschließbar möglich: | Nein | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender AutoCut Midi | Kompatibel mit: | PT1-System | Waschraumfrequenz: | hoch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,39* | € 54,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 49,11* | € 64,68* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,18* | € 64,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,48* | € 79,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|