Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-250488 Herst.-Nr.: 025-0488 EAN/GTIN: 4009729042533 |
| |
|
| | |
| Locher Novus B2200 ca. 200 Blatt, autom. zentrierender Papieranschlag, grau - Novus leistungsstarker 2 in 1 Blocklocher B 2200 zum komfortablen Lochen. Stanzleistung: 200 Blatt, Lochabstand: 8cm, Lochanzahl: 2, Anschlagschiene für Formate: A3, A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8 cm (für 4-fach Lochung), Material: Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung, Farbe: grau. Ausführung: verschiebbarer Justiereinheit für die 4-fach Lochung, automatisch zentriertem Papieranschlag, DIN-Arretierung, Komfortgriff, Griffschutz und rutschfesten Füßen für einen sicheren Stand. Einfaches, werkzeugloses Austauschen der Verschleißteile, Lagerung der Ersatzteile im Gerät. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher novus, block locher, Bürolocher, Vierfachlocher, Locher, 4-fach-Locher, 4fach Locher, 2-fach-Locher, 2fach Locher, Zweifachlocher, Handlocher, Standardlocher |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 94,59* | € 123,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 96,37* | € 125,89* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 97,69* | € 128,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,86* | € 128,01* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,51* | € 160,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|