Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-233243 Herst.-Nr.: 33243 EAN/GTIN: 4004360332432 |
| |
|
| | |
| Tabellierpapier Sigel A4 hoch 33243 240mm/12 Zoll, blanko, Längsperforation, 3-fach, Pack 600 Satz - Sigel hochwertiges Computerpapier/Endlospapier 33243 mit beidseitigem Führungslochrand und garantiert absolut störungsfreier Verarbeitung für Matrixdrucker. Format: DIN A4 hoch. Qualität: ECF (elementarchlorfrei) Original weiß 60 g/m², 1. Kopie rosa 53 g/m², 2. Kopie gelb 57 g/m². Ausführung: 3-fach selbstdurchschreibend, blanko, LP Längsperforation, Kopien mit Abheftlochung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, endlospapier 60 g a4 hoch, vokabelheft lineatur 53, computerpapier sigel, EDV-Papiere, Endlos-Papier, EDV-Tabellierpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 99,56* | € 132,96* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 110,99* | € 142,94* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Karton | € 5,87* | ab € 112,17* | € 144,99* | | | | | | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 114,03* | € 147,08* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 115,28* | € 169,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Blätter (ab € 0,19214* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|