Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2166659 Herst.-Nr.: 2166659 EAN/GTIN: 3026981666599 |
| |
|
| | |
| Rollen-Versandetiketten Dymo 2166659 102x210mm, Papier, weiß, permanent haftend, Rolle 140 Etiketten, Versandaufkleber für DHL - Dymo extra große Rollen-Versand-Etiketten 2166659 werden im Thermodirektdruckverfahren bedruckt, d.h. Sie brauchen keine Tintenpatronen oder Tonerkartuschen mehr. Die Rollenetiketten sind ideal zum Paketversand für DHL geeignet sowie zum Selberdrucken der INTERNETMARKE der Deutschen Post, lassen sich schnell anbringen, kleben zuverlässig und dauerhaft. Da es sich um eine Endlosrolle handelt, spielt es keine Rolle ob Sie ein Etikett drucken oder 100 - keine Staus und Layoutprobleme. Maße: 102x210mm, wieder ablösbar: Nein, Material: FSC-zertifiziertes Papier, Farbe: weiß, geeignet für: Dymo Labelwriter 4XL, 5XL, Anzahl Etiketten je Pack/Rolle: 140. Umweltaspekte: FSC-zertifiziertes Papier, Produktverpackung besteht zu 80% aus recycelten Materialien. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC N001527).
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 4 XL; Labelwriter 5 XL; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo adress-etiketten, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, dymo etikettenband, dymo etiketten, dymo labelwriter, dymo label, dymo Adressetiketten, Dymo Frankier-Etiketten, LabelWriter Frankieretiketten, Labelwriter Adressetiketten, Original-Dymo, original dymo, Dymo Versandetiketten, Labelwriter Versandetiketten, Dymo Mehrzwecketiketten, Labelwriter Mehrzwecketiketten, dymo-kompatibel, Dymo Spezialetiketten, Labelwriter Spezialetiketten, DYMO, LW, etiketten, vorkonfektionierte Etiketten, Blattetiketten, Etikettenbögen, A4 Etikettenbogen, Thermo-Direkt-Etiketten, Etikettenrollen, Barcode-Etiketten, kompatible Etiketten, DHL Etikett, DHL |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,43* | € 24,73* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,45* | € 24,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,65* | € 24,96* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,97* | € 25,34* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 26,86* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 140 Stück (ab € 0,19186* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|