Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-20931 Herst.-Nr.: 2000931 EAN/GTIN: 3501170009314 |
| |
|
| | |
| Dymo Labelwriter Wireless 2000931 für bis zu 62mm hohe Etiketten, kabellos, schwarz/silber - DYMO LabelWriter Wireless 2000931 Etikettendrucker - komfortables Beschriften über integriertes Wi-Fi ermöglicht Druck ohne Computer-Anschluss und kann mit Macs, PCs, Smartphones und Tablets genutzt werden. Auch ideal zur Verwendung im Netzwerk. Geeignet für: Etiketten, Druckgeschwindigkeit: 71 Etiketten/Minute, max. Etikettenhöhe: 62mm, USB-Anschluss: Ja, Energieversorgung: Netzbetrieb, Farbe: schwarz/silber, Material: ABS-Kunststoff, Gewicht: 653g, Ausführung: Thermodirektdruck-Technologie, kostenlose DYMO Label Software mit vorinstallierten Etikettenvorlagen für das Erstellen und Drucken am PC oder Mac, kostenlose DYMO Connect Mobile App für das Erstellen und Drucken von Smartphones und Tablets. Kompatibel mit: Windows 7, Mac OS v10.10, Android 5.0, iOS 9.0 (für alle gilt: oder höher). Lieferumfang: Labelwriter, USB-Kabel, Stromkabel + Netzteil, Schnellstartanleitung, Adressetiketten auf Starterrollen. Herstellergarantie: 2 + 1 Jahr Garantie (bei Registrierung unter www.dymo.com). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, beschriftungsgerät dymo, netzteil etikettendrucker, dymo labelwriter wireless, dymo wireless, lw wireless, dymo lw wireless, labelwriter wireless, Adressetikettendrucker, Etikettendrucker mit PC-Anschluss, Etikettendrucker mit Wi-Fi, Beschriftungsgeräte, Etikettenverarbeitungsgerät, PC-gesteuerte, Labelwriter, Beschriftungssysteme, Hängeordneretiketten, Aktenordneretiketten, Versandetiketten, Adressetiketten, Kennzeichnung von IT-Ausrüstung |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 157,68* | € 184,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 157,85* | € 186,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 159,06* | € 187,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 159,95* | € 187,64* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,24* | € 248,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|