Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelWriter Wireless
DYMO LabelWriter Wireless
Artikel-Nr.:
     CM-BX8S333
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2000931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
DYMO LabelWriter Wireless - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (6,2 cm) - 600 x 300 dpi - bis zu 71 Etiketten/Min. - Kapazität: 1 Rolle - USB, Wi-Fi(n) - Schwarz
Weitere Informationen:
/Allgemein/Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
/Allgemein/Farbe:
Schwarz
/Erweiterung </ Konnektivität/Verbindungen:
1 x USB - 4 pin USB Type B
/Drucker/Anschlusstechnik:
Drahtlos
/Drucker/Max. Auflösung (S</W):
600 x 300 dpi
/Drucker/Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 71 Etiketten/Min.
/Drucker/Schnittstelle:
USB, Wi-Fi(n)
/Medienhandhabung/Mediengrößen:
Rolle (6,2 cm)
/Medienhandhabung/Gesamte Medienkapazität:
1 Rolle
/Medienhandhabung/Medientyp:
Adressetiketten, Mehrzwecketiketten, Versandetiketten, Portoetikett
/Medienhandhabung/Max. Mediengröße:
Rolle (6,2 cm)
/Medienhandhabung/Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
/Verschiedenes/Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
/Verschiedenes/Enthaltene Medien:
1 starter roll with address labels
/Stromversorgung/Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
/Software </ Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 oder höher, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Apple iOS 9 oder höher
/Abmessungen und Gewicht/Breite:
12.7 cm
/Abmessungen und Gewicht/Tiefe:
20.4 cm
/Abmessungen und Gewicht/Höhe:
12.4 cm
/Abmessungen und Gewicht/Gewicht:
633 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2025674
ab € 24,41*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,38*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 66,84*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 38,51*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 72,50*
Zubehör
Dymo
2112290
ab € 80,37*
Zubehör
Dymo
2112286
ab € 61,80*
Zubehör
Dymo
2112285
ab € 61,91*
Zubehör
Dymo
2112287
ab € 69,84*
Zubehör
Dymo
2112284
ab € 61,88*
Zubehör
Dymo
2112283
ab € 15,49*
Zubehör
Dymo
2112289
ab € 79,17*
Zubehör
Dymo
2112288
ab € 86,33*
Zubehör
Dymo
2133400
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.