Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät P-touch H500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Beschriftungsgerät P-touch H500
Brother Beschriftungsgerät P-touch H500
Brother Beschriftungsgerät P-touch H500
Artikel-Nr.:
     3636-20500
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-H500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Beschriftungsgerät P-touch H500

für TZe-Schriftbänder 3,5-24mm breit, inkl. USB-Kabel und Trageschlaufe - Brother T-touch H500 - professionelles Hand-Beschriftungsgerät mit PC-Anschluss für alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten ist am Gerät aber auch direkt am PC möglich. Verbrauchsmaterial: TZe-Schriftbänder von 3,5 - 24 mm Breite, Tastatur: QWERTZ mit separatem Ziffernblock, Druckgeschwindigkeit: 30mm/Sekunde, Druckhöhe: max. 18 mm, Display: 3 Zeilen à 16 Zeichen beleuchtetes Grafik-LCD-Display mit Druckvorschau, Maße: 122 x 245 x 91 mm (BxTxH), Gewicht: 830 g, Stromversorgung: 6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6 - nicht im Lieferumfang enthalten), Ausführung: 3-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display, automatische Schneideeinheit, 14 Schriftarten, 10 Schritfstile, 6-48 Punktgrößen, 7-zeiliger Druck, 618 Symbole, 99 Rahmen, kompatibel mit Windows und MAC OS X. Lieferumfang: 1 Schriftbandkassette (24mm x 4m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, CD-ROM (Software), Trageschlaufe. 3 Jahre Herstellergarantie.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband, beschriftungsgerät etikettenbreite 24 mm, Brother P-touch, Brother PTouch, Brother Beschriftungsgeräte, Beschriftungsgeräte, Ptouch H500, P-Touch H500, PT-H500, Beschriftungssysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 89,95*
€ 118,63*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 90,79*
€ 123,59*
Lager 3636
5
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 143,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 161,07*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,23*
Zubehör
Brother
TZE231S2
ab € 7,67*
Zubehör
Brother
TZEPR851
ab € 14,85*
Zubehör
Brother
TZEPR955
ab € 15,11*
Zubehör
Brother
TZESE5
ab € 22,37*
Zubehör
Brother
TZeR251
ab € 5,04*
Zubehör
Brother
TZeR254
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeR334
ab € 5,51*
Zubehör
Brother
TZeR354
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeR931
ab € 5,51*
Zubehör
Brother
TZeR951
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeRL34
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeRL54
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeRM34
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeRM54
ab € 7,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.