Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HBLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HBLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-204900-13
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2049-00|S10080
EAN/GTIN:
     4050646397206
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2049-00 (HBLAU)

120x195x40cm (BxHxT), 4 Böden, 2 Schiebetüren, Bügelgriffe - CP Werkzeugschränke 2049-00 aus der Serie 2000 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 1200x1950x400mm (BxHxT), Innenmaße: 1197x1840x328mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Dreh-Druckzylinderschloss (2 Schlüssel), Material: Stahl, Gewicht: ca. 73,3 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 leichtgängige Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung, 2 ergonomische Bügelgriffe aus Metall, Einlegeböden verzinkt und in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetürenschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schiebetüren, Aufbewahrungsschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,14*
€ 533,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,92*
€ 533,82*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 478,44*
€ 556,68*
8 Tage
3
€ 38,00*
ab € 453,45*
€ 558,13*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 522,31*
€ 621,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,45*
€ 739,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,59*
€ 714,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,03*
€ 680,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,12*
€ 665,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,31*
€ 621,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10005
ab € 25,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 41,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.