Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-194770 Herst.-Nr.: 194770 EAN/GTIN: 3377991947704 |
| |
|
| | |
| Inforahmen tarifold KANG Easy Clic 194770 A4 hoch/quer, selbstklebend, rote Ecke, Pack 5 Stück - Tarifold KANG Easy Clic 194770 - selbstklebende Sichthüllen mit magnetischem Eckverschluss haften auf fast allen glatten Oberflächen, wie zum Beispiel Türen, Fenster, Vitrinen oder Windschutzscheiben. Die raffinierten und überaus praktischen Sichthüllen halten Ihre Dokumente perfekt in der Hülle und sind somit bestens geeeignet für Informationen die häufig ausgewechselt werden wie Speisekarten, Pläne, Zeitpläne etc. Format: DIN A4 hoch/quer, Material: PVC, Stärke: 200my, Befestigungstechnik: selbstklebend, Farbe: transparent mit roter Ecke. Packungsinhalt: 5 Stück. Ausführung: haftet durch 2 wiederverwendbare Klebebänder auf der Rückseite, Antireflexfolie, lässt sich rückstandslos wieder lösen/entfernen, schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung, roter Magnetverschluss oben rechts in der Ecke, Aufnahmekapazität max. 10 Blatt (80 g/m²-Papier). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, selbsthaftende Sichthülle, Aushang, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushanghülle |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,08* | € 14,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,52* | € 16,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,71* | € 16,43* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,50* | € 16,44* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,75* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|