Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150195130 Herst.-Nr.: 194770 EAN/GTIN: 3377991947704 |
| |
|
| | |
| Durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss (oben rechts). Mit 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Haftung auf fast alle glatten Flächen (Scheiben, Tafeln, etc.). Lässt sich rückstandslos wieder entfernen. Ideal für öfter ausgetauschte Informationen. Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung. Ist bis zu 20 mal wiederverwendbar abhängig vom Verschmutzungsgrad der Klebeflächen durch Staub. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Kang Easy Clic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichttafelhülle Kang Easy Clic | F³r Papierformat: | DIN A4 | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben, rechts offen | selbsthaftend: | Ja | Werkstoff: | PVC | Farbe des Rahmens: | transparent | Farbe des Reiters: | rot | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichttafelhüllen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,15* | € 14,73* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,50* | € 16,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,71* | € 16,43* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,44* | € 16,44* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 13,86* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|