Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194770 Herst.-Nr.: 194770 EAN/GTIN: 3377991947704 |
| |
|
| | |
| - Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss (oben rechts) und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche
- Weiches antireflex PVC
- Haftung auf fast alle glatten Flächen (Scheiben, Tafeln)
- Lässt sich rückstandslos wieder entfernen
- Ideal für öfter ausgetauschten Informationen
- Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung
- Für DIN A4-Dokumente
- Farbe: transparent/rot
Weitere Informationen: | | Befestigung: | selbsthaftend | Blattformat: | A4 | Farbe: | transparent/ro | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben und seitlich | Packungsinhalt: | 5 Stück | Verschluss: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Hängesichttafel, Infotasche, Organisationshülle |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,14* | € 14,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,43* | € 16,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,76* | € 16,37* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,40* | € 16,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 13,89* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|