| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-17834 Herst.-Nr.: 17834E EAN/GTIN: 3130630178347 |
| |
|
| | |
| Notebookrucksack Exacompta Exactive Young 17834E bis 15,6 Zoll (40cm), Polyurethan, Roll-Top-Verschluss, wasserdicht, grau - Exacompta Notebookrucksack Exactive Young 17834E der wasserdichte Rucksack schützt den Inhalt auch in Extremsituationen. Hergestellt aus wasserdichtem, thermoplastischen Polyuretham und nahtlos um die Dichtheit der Taschen und Verschlüsse. Der Rucksack bietet ein geschütztes Fach für Notebook oder Tablet, zusätzlich noch ein Fach für Dokumente und eine kleine Innentasche mit Reißverschluss für Smartphone etc.Dank des flexiblen Roll-Top-Verschluss passt sich der trendige Rucksack variabel dem Volumen an. Geeignet für Displaygröße: bis 15,6 Zoll und Tablet, Material: wasserdichtes, thermoplastisches Polyurethan, Verschluss: Roll-Top-Verschluss mit verstärktem Kunststoff-Clip, Außenmaße: 33x48x14cm, Farbe: sturmgrau. Ausführung: geschütztes Fach mit Befestigungslasche für Laptop und Tablet, Dokumentenfach, kleine Innentasche mit Reißverschluss, geschweißte Außentasche zur Aufrechterhaltung der Dichtheit, atmungsaktiver und ergonomischer Rücken. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, exacompta rucksack, Leder, Tasche, Transport, Exactive, wasserfest, Rucksäcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,33* | € 72,64* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,34* | € 72,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,56* | € 86,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,02* | € 89,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,15* | € 89,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|