Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1778-08 Herst.-Nr.: 177857 EAN/GTIN: 4005546103426 |
| |
|
| | |
| Geldkassetten Durable Euroboxx S 177857 (GRAU) 28,3x22,5x10cm (BxHxT), Riegelschloss, Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit/grau - Durable Geldkassetten EUROBOXX S 1778-57 für Hart- und Papiergeld. Maße: 283x225x100mm (BxTxH), Material: Stahl/PS, Farbe: anthrazit/grau, Anzahl: Geldscheinfächer: 3, Anzahl: Münzfächer: 8 (2 Euro bis 1 Cent). Ausführung: herausnehmbares Zählbrett inklusive Geldscheinfach zur Zwischenablage, 2 Kombinationsschächte für 1 und 2 Euro sowie 1 und 2 Cent, Schaumstoffpolster im Deckel fixiert Münzen beim Transport, Riegelschloß mit individueller Schlüsselnummer, versenkbarer ergonomischer Griff. Gewicht: ca. 1,4kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, durable geldkassetten, geld kassette, Geldtransportkoffer, Geldbox, Geldkasten, Banknotenbox, Box für Geld, Box für Münzen, Geld-Kassetten, Geldkassetten, Geldtransportkassetten, Kasseneinsatz, Geldzählkassetten, Münzkassetten, Zählkassetten, Euroboxx |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,81* | € 94,60* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 74,10* | € 94,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,83* | € 97,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 76,69* | € 98,29* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,80* | € 120,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|