Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Geldkassette Euroboxx S Stahlblech silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Geldkassette Euroboxx S Stahlblech silbergrau
DURABLE Geldkassette Euroboxx S Stahlblech silbergrau
Artikel-Nr.:
     832-291706
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     177857
EAN/GTIN:
     4005546103426
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldkassette aus Metall kombiniert mit einem herausnehmbaren Zählbrett mit Schächten für alle Cent- und Euro-Münzen, davon 2 Kombinationsschächte für 1 und 2 Euro sowie 1 und 2 Cent. Inkl. Geldscheinfach für Zwischenablage sowie einer Schale mit 3 Fächern für Banknoten. Münzfassungsvermögen: 102,05 € Gewicht: ca. 1,4 kg Maße: 100 x 283 x 225 mm (H x B x T)
Weitere Informationen:
weight:
2.060 kg
height:
0.100 m
width:
0.240 m
depth:
0.285 m
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, durable geldkassetten, geld kassette, Büro-und Schreibbedarf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,98*
€ 93,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,29*
€ 94,17*
€ 3,50*
ab € 76,01*
€ 96,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 76,87*
€ 97,46*
€ 5,50*
ab € 82,24*
€ 106,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178257
ab € 72,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.