| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-17637 Herst.-Nr.: 17637E EAN/GTIN: 3130630176374 |
| |
|
| | |
| Notebookrucksack Exacompta Exactive 17637E bis 15,6 Zoll (40cm), Tabletfach, Trolleyband, Rindsleder, schwarz - Exacompta Notebookrucksack Exactive 17637E aus hochwertigem, wasserabweisenden und verschleißbeständigem Rindsleder. Der Rucksack verfügt über mehrere Fächer für den Transport von Laptop, Tablet, Notizbüchern, Dokumenten und Accessoires. Innen ist der Lederrucksack, zum optimalen Schutz, mit einem verstärkten Laptopfach, einer verstärkten Tasche mit Klettverschluss zum Transport eines Tablets und einer Reißverschlusstasche für diverse Accessoires ausgestattet, an der Seite bietet außerdem eine abgerundete Tasche Platz für einen Regenschirm. Geeignet für Displaygröße: bis 15,6 Zoll und Tablet, Material: Rindsleder, wasserabweisend, Verschluss: Reißverschluss, Außenmaße: 30x4014cm, Farbe: schwarz. Ausführung: Ablagefach mit einem Bereich für Dossiers sowie ein großes vertikales Reißverschlussfach, verschiedene Bereiche für Stifte, Karten, Smartphone + Zubehör, Schlüsselband, außen großes Reißverschlussfach, Trolleyschlaufe, lange Schulterriemen aus Leder. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, back pack leder, laptop rucksack, rucksack schwarz, Leder, Tasche, Transport, Exactive, Rucksacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 107,13* | € 138,47* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,34* | € 138,47* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,44* | € 155,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|